Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 734-138/105-604 Stiftleiste f.Leiterplatten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-138/105-604 Anschlussblock 8P Schwarz
Wago 734-138/105-604 Anschlussblock 8P Schwarz
Wago 734-138/105-604 Anschlussblock 8P Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0010624
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-138/105-604
EAN/GTIN:
     4044918842327
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
THR-Stiftleiste; Lötstift 1,0 x 1,0 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 3,5 mm; 8-polig; schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Betriebstemperatur:
-60 °C | 100 °C
Befestigungsart:
löten
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Länge des Pins:
2,4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,46*
100
Frei Haus
ab € 1,3431*
€ 1,5431*
100
Frei Haus
ab € 1,3978*
€ 1,5978*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,4657*
€ 1,6457*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,54*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 4,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.