Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Säulentisch ST08 Nussbaum/Chrom


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     982-ST08_N_C
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     VST08/N/C
EAN/GTIN:
     4032062019009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
Säulentisch
So einfach werden Extrawünsche erfüllt! KONSTRUKTION:
- Tischplatte stufenlos über Gasdruckfeder höhenverstellbar, Auslösung erfolgt über Hebel unter der Tischplatte.
 TISCHPLATTE:
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1.
- 800 mm Durchmesser, 25 mm dick, mit 2 mm ABS-Kanten auf Stoß verleimt.
 TISCHSÄULE MIT HÖHENVERSTELLUNG:
- Tischsäule mit Durchmesser 70/75 mm in schwarz pulverbeschichtet oder verchromt erhältlich.
- Tischhöhe verstellbar von 720 - 1140 mm mittels Gasdruckfeder, die <sowohl das Nachfedern als auch ein Drehen der Tischplatte verhindert.
 FUßKREUZ:
- 5-armiges Fußkreuz, an den Enden geriffelt, hoch belastbar, Durchmesser ca. 660 mm, in schwarz (Kunststoff) oder Alu poliert.
- Jedem Tisch liegen sowohl 5 schwarze Doppellaufrollen (2x gebremst, 3x ungebremst, Durchmesser 50 mm, für harte Böden) und 5 schwarze Bodengleiter bei.
 MONTAGE:
- Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich.
- Vertragen und Montage auch vor Ort gegen Aufpreis möglich.



Artikelspezifikationen
Hersteller : : Hammerbacher GmbH
Farbe : Nussbaum/Chrom
Abmessungen (H x B x T) : 72-114 x 80 x 80 cm
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:
Höhe (min):
720 mm
Höhe (max):
1140 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Nussbaum/Chrom
Garantie:
24 Monate
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,32*
€ 308,75*
Lager 982
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 275,19*
€ 313,12*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 294,81*
€ 317,90*
10 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,25*
€ 330,07*
13 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,87*
€ 343,13*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 313,12*
€ 372,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 282,78*
€ 336,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 275,19*
€ 327,48
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 275,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
thumbnail
Hammerbacher
ST08/3/C 3/C AHORN/CHROM
ab € 271,32*
Ähnlich
Primary Image
Hammerbacher
ST08/6/C
ab € 240,61*
Ähnlich
Primary Image
Hammerbacher
ST08/5/C
ab € 240,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG