Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibtisch MEGA 120 x 80 Grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     982-MS12_5
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     VOS12/5
EAN/GTIN:
     4032062028995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch
Schreibtisch C-Fuß
Sie haben eigene Maßstäbe? Wir haben höhenverstellbare Tische GESTELL:
- Gestell mit gelochter Seitenblende sowie abnehmbare Innenblende.
- Stahlrohrgestell, einbrennlackiert, silberfarben.
 TISCHPLATTE:
- 25 mm dick, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, mit 2 mm Kunststoffkante, gerundet.
 ELEKTRIFIZIERUNG:
- Horizontal integrierte Kabelwanne unter der Tischplatte, Querschnitt 85 x 90 mm.
- Vertikal über eine Blende im Tischfuß.
- Innenblende zur Elektrifizierung abnehmbar.
 HÖHENJUSTIERUNG:
- Die Höhenverstellung von 680 bis 820 mm erfolgt durch eine Rasterbohrung im Fußgestell.
- Zusätzlich 4 Schrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
 MONTAGE:
- Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich.
- Montage vor Ort gegen Aufpreis möglich.
Mehr Information: Produktblatt Serie MEGA


Artikelspezifikationen
Hersteller : : Hammerbacher GmbH
Material : Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Farbe : grau
Abmessungen (H x B x T) : 68-82 x 120 x 80 cm
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:
Höhe (min):
680 mm
Höhe (max):
820 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Grau
Garantie:
24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,96*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 193,96* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 221,95*
€ 264,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 199,91*
€ 237,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 193,96*
€ 230,81
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bild 1
Hammerbacher
VOS12/3
ab € 193,96*
Ähnlich
Bild 1
Hammerbacher
VOS12/6
ab € 193,96*
Ähnlich
Bild 1
Hammerbacher
VOS12/N
ab € 193,96*
Ähnlich
Bild 1
Hammerbacher
VOS12/W
ab € 193,96*
Ähnlich
Bild 1
Hammerbacher
VOS12/Z
ab € 193,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG