Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürostuhl / Drehstuhl GIROFLEX 656-7090 3D-Gewirk / Flora schmal AL schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     982-GI_656_7090
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     656-7090
EAN/GTIN:
     4260182541609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
656-7090 - Ergonomie und Design auf höchstem NiveauDrehstuhl und Drehsessel erhältlich als Arbeitsdrehstuhl in verschiedenen Rückenhöhen und Sitzbreiten mit der innovativen Lordosenstütze.
Jeweils mit 3D- oder fixen Armlehnen.
Mit Leder- oder Stoffbezug in diversen Farben oder mit schwarzem 3D-Gewirk.
Alle Modelle mit Rollen für weiche oder harte Böden.
Aluminiumfusskreuz wahlweise poliert oder pulverbeschichtet.
Dank der neuen Shiftmove-Synchronmechanik lässt sich die Rückenanpresskraft in 8 Stufen an das individuelle Gewicht von 45 - 120 kg oder optionel bis 150 kg anpassen.
Mechanik Shiftmove-Synchronmechanik
Punktsynchroner Bewegungsablauf - Individuelle Federkrafteinstellung auf das Körpergewicht am Drehknopf.
Sitztiefenverstellung
Schiebesitz, 7 Rastpositionen: Verstellbereich = 60mm
Lordosenstütze
Höhenverstellbar, 9 Rastpositionen, Verstellbereich = 70 mm.
Armlehnen
Standard Armlehne
Feste Höhe, auch nachträglich montierbar.
3D-Armlehne
Seitenverstellbar, höhenverstellbar, längs verschiebbare Armauflagen (Rastverstellung), auch nachträglich montierbar.
Alle Armlehnenträger aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet oder poliert.
Schwarze Armauflagen aus halbhartem PUR, Oberfläche genarbt.
Option:
Armauflage mit Softpad, Aufpreis: 62,90 EUR
Armauflage bezogen mit Stoff, Aufpreis: 94,90 EUR
Armauflage bezogen mit Leder, Aufpreis: 106,90 EUR
Armlehnenträger und Rückenhalterung poliert, Aufpreis: 68,90 EUR

Bedienungselemente
Die Bedienungselemente sind so positioniert, dass sie in der Sitzposition leicht erreicht und einfach bedient werden können.
Auslösegriff zum Verstellen der Sitzhöhe.
Drucktaste zur Sitztiefenverstellung.
Drehgriff zum Feststellen der Rückenneigung.
Seitlicher Drehschalter (360°) mit 8 Rastpositionen zur Federkrafteinstellung der Mechanik.
2 Schiebetatsen zur Höhenverstellung der Lordosenstütze.
Sitz- und Rückenform
2-Zonen Sitz:Vorderkante (ca. 1/3 der Sitzfläche) ist 7° nach vorne abfallend und verhindert dadurch Blutstauungen in den Beinen.
Der muldenförmig gestaltete hintere Sitzbereich garantiert bequemes Sitzen bei optimaler Stützung des Beckens.
Rücken:
Betonte, ergonomische Formgebung für optimale Anpassung und Stützung des Rückens.
Unterteil / Rollen
5-Stern-Sicherheitsfuss aus Aluminiumdruckguss epoxybeschichtet oder poliert
Standard-Fusskreuz in Farbe Schwarz, Perl-metallic oder Alu-metallic erhältlich.
Abbildung zeigt Fusskreuz Aluminium poliert, Aufpreis: 60,90 EUR.
Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen 65 mm für harte oder weiche Böden.

Dieses Modell wird standardmäßig in folgender Ausführung geliefert:
- Rücken: 3D-Gewirk: schwarz
- Sitzpolster: Stoff Flora, 100% Schurwolle: schwarz
- Sitzbreite: 44 cm
- Inkl. Sitztiefenverstellung
- Rückenrahmen, Rückenschale (Unbezogen), Sitzschale, Armlehnen: schwarz
- Mechanikgehäuse, Säule, Bedienungselemente, Armauflagen und Rollen: schwarz
- 5-Sternfuss, Rückenbügel: alu-matt
Bei Sonderwünschen bezgl. Farbe und Ausstattung bestellen Sie bitte telefonisch unter: 0881 / 92 45 21-10
Artikelspezifikationen
Hersteller : Giroflex
Bezug : Bezugsstoff Flora: 100 % Schurwolle
Farbe : Schwarz
Sitzhöhe : 40 - 52 cm
Sitzbreite : 44 cm
Sitztiefe : 38 - 44 cm
Rückenlehnenhöhe : 45 cm
Armlehnen : Inkl. Armlehne
Rollen : 11 mm x 65 mm für Hartböden (inklusive)
Maximal belastbar bis : 120 kg
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie : 5 Jahre
Optionale Wahlmöglichkeiten für den 656-7090 (nur telefonische Bestellannahme)| Weitere Farben Bezugsstoff FLORA (ohne Aufpreis)F 60002
F 60003
F 60019
F 60999
F 63016
F 64089
F 65005
F 66002
F 66004
F 66005
F 67004
F 67005
F 67008
F 67009
F 68035

Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Bezugsstoff Flora: 100 % Schurwolle
Farbe:
schwarz
min.Sitzhöhe:
400 mm
max.Sitzhöhe:
520 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
380 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
450 mm
Rollen:
11 mm x 65 mm für Hartböden (inklusive)
Belastbar bis:
120 kg
min.Körpergröße:
150 cm
max.Körpergröße:
190 cm
Garantie:
5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,81*
  
Preis gilt ab 5 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 508,81* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 564,76*
€ 672,06
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 508,81*
€ 605,48
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG