Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Konferenzstuhl / Besucherstuhl GIROFLEX 656-6018 3D-Gewirk / Flora AL schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     982-GI_656_6018
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     656-6018
EAN/GTIN:
     4260182541685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Konferenzsessel
Konferenzstuhl
Seminarstuhl
656-6018 - Ergonomie und Design auf höchstem NiveauKonferenzstuhl und Konferenzsessel erhältlich mit Leder- oder Stoffbezug in diversen Farben oder mit schwarzem 3D-Gewirk.
Wahlweise mit handgenähter Armlehnen-Ledermanschette.
Mit 4-Sternfuss und Gleiter oder Rollen. Aluminium Fusskreuz wahlweise poliiert oder pulverbeschichtet.
Sitz- und Rückenkissen
Vor Ort austauschbar.
Rücken:
Betonte, ergonomische Formgebung für optimale Anpassung und Stützung des Rückens.
Armlehnen
Option: Von Hand genähter Rundumbezug aus hochwertigem Rindsleder
Aufpreis: 79,90 EUR.
Konferenzsäule
Standardsäule nicht höhenverstellbar, Sitzhöhe = 45 cm.
Optionen:
Höhenverstallbar 36,5 - 45 cm.
Rückholautomatik (Drehwinkel), nicht höhenverstellbar, Sitzhöhe = 45 cm, UT mit Gleiter.
Unterteil
4-Sternfuss aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet oder poliert.
Standard-Fusskreuz in Farbe Schwarz, Perl-metallic oder Alu-metallic erhältlich.
Bestückt mit Rollen für harte oder weiche Böden.
Abbildung zeigt Fusskreuz Aluminium poliert mit Gleitern, Aufpreis: 59,90 EUR.


Dieses Modell wird standardmäßig in folgender Ausführung geliefert:
- Rücken: 3D-Gewirk: schwarz
- Sitzpolster: Stoff Flora, 100% Schurwolle: schwarz
- Rückenschale (Unbezogen), Sitzschale: schwarz
- Armlehnenbügel, Rückenhalterung und Fussgestell: alu-metallic
- Standardmäßig mit RollenBei Sonderwünschen bezgl. Farbe und Ausstattung bestellen Sie bitte telefonisch unter: 0881 / 92 45 21-10
Artikelspezifikationen
Hersteller : Giroflex
Bezug : Bezugsstoff Flora: 100 % Schurwolle
Farbe : Schwarz
Sitzhöhe : 45 cm
Sitzbreite : 46 cm
Sitztiefe : 43 cm
Rückenlehnenhöhe : 41 cm
Armlehnen : Inkl. Armlehne
Rollen : 11 mm x 65 mm für Hartböden (inklusive)
Maximal belastbar bis : 120 kg
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie : 5 Jahre
Optionale Wahlmöglichkeiten für den 656-6018 (nur telefonische Bestellannahme)| Weitere Farben Bezugsstoff FLORA (ohne Aufpreis)F 60002
F 60003
F 60019
F 60999
F 63016
F 64089
F 65005
F 66002
F 66004
F 66005
F 67004
F 67005
F 67008
F 67009
F 68035

Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Bezugsstoff Flora: 100 % Schurwolle
Farbe:
Schwarz
min.Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
460 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
410 mm
Rollen:
11 mm x 65 mm für Hartböden (inklusive)
Belastbar bis:
120 kg
min.Körpergröße:
150 cm
max.Körpergröße:
190 cm
Garantie:
5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,57*
  
Preis gilt ab 5 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 486,57* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 539,96*
€ 642,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 486,57*
€ 579,02
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG