Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibtisch BELA 200 x 120 Ahorn


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     982-BS82_3
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     VBS82/3
EAN/GTIN:
     4032062014387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Fuß-Schreibtisch
Eckschreibtisch
Freiform-Arbeitstisch
Freiformschreibtisch
Individuell repräsentieren - funktionell gestalten GESTELL:
- Gestell aus Rundrohr 47 bzw. 35 mm Durchmesser, einbrennlackiert, silberfarben (RAL 9006, weißaluminium).
- Tischhöhe: 720 mm.
 TISCHPLATTE:
- Melaminharzbeschichtet nach DIN 68765 / E1, 25mm stark
- Umlaufende ABS-Kante 2mm gerundet
- Winkelschreibtisch ohne Bohrungen, daher links/rechts verwendbar
- Tischgröße: 72 x 200 x 120 cm (H,B,T)
 ELEKTRIFIZIERUNG:
- Horizontal integrierte Kabelwanne unter der Tischplatte, Querschnitt 85 x 90 mm.
- Vertikal über Seitenblende BSSE oder BSSU (müssen extra bestellt werden).
 HÖHENJUSTIERUNG:
- Über Sockelfuß: +/- 5 mm
 MONTAGE:
- Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich.
- Vertragen und Montage vor Ort gegen Aufpreis möglich.
Mehr Information:   Produktblatt Tisch BELA


Artikelspezifikationen
Hersteller : : Hammerbacher GmbH
Material : Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Farbe : Ahorn
Abmessungen (H x B x T) : 72 x 200 x 120 cm
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:
Höhe (min):
720 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1200 mm
Farbe:
Ahorn
Garantie:
24 Monate
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,45*
ab € 296,24*
€ 319,45*
11 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,74*
€ 347,48*
Lager 982
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 312,70*
€ 355,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 328,26*
€ 364,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 328,26*
€ 364,84*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 355,30*
€ 422,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 319,75*
€ 380,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 312,70*
€ 372,11
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 312,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammerbacher
BS82/5
ab € 296,24*
Ähnlich
Hammerbacher
BS82/6
ab € 296,24*
Ähnlich
Hammerbacher
BS82/N
ab € 296,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG