Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Chefsessel XXL PULLMANN Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-738020
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     738020
EAN/GTIN:
     4251084664404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
XXL PULLMANN – Sitzkomfort der Extraklasse
Fühlen auch Sie sich wie ein König an Ihrem Arbeitsplatz. Der XXL PULLMANN ist ein hochwertiger Chefsessel im XXL-Format, der sowohl durch sein edles Design, seine maximale Belastbarkeit und seinen außergewöhnlichen Komfort das Sitzen zu einem echten Vergnügen macht. Die hochwertige Polsterung weiß nicht nur optisch durch ihren mehrschichtigen Aufbau zu gefallen. Sie unterstützt zudem auch den Rücken an den richtigen Stellen und sorgt so dafür, dass Sie jederzeit entspannt und konzentriert arbeiten können. Ob im Home-Office oder im Büro – mit dem XXL PULLMANN geben Sie den Ton an.
  • Für dieses Modell wurden besonders hochwertige Komponenten verwendet, um einen maximalen Komfort auch bei höherer Last zu gewährleisten. Die Abmessungen des Stuhls sind großzügig bemessen und sorgen für ein ausgesprochen bequemes Sitzgefühl
  • Aufwendig gesteppte Nähte, sowie der Bezug aus hochwertigem Kunstleder unterstreichen das edle Design
  • Sitz- und Rückenfläche bestehen aus komfortablen, mehrlagigen Polsterschichten, die sich optimal an den Körper anpassen und zudem für ein besonders angenehmes Sitzgefühl sorgen
  • Innovative Synchronmechanik - Die Mechanik an diesem Bürostuhl funktioniert ähnlich wie ein Bowdenzug und passt sich automatisch an das Gewicht des Nutzers an. Zudem ist die Rückenlehne stufenlos arretierbar
  • Die integrierte Kopfstütze, sowie die höhenverstellbaren Armlehnen mit Polsterung sorgen für zusätzlichen Komfort.
  • Das robuste Stahlfußkreuz bietet genügend Halt und sorgt für einen sicheren Stand.
  • Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
55 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
56 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
76 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
138.0 cm
Breite:
73.0 cm
Tiefe:
85.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
138.0 x 73.0 x 85.0 cm
Produktgewicht:
25.8 kg
Weitere Suchbegriffe: chefsessel schwarz, arbeitssessel, hjh office chefsessel, 24h stuhl, xxl stuhl, mehrschichtbetrieb, 150kg, ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
17
Frei Haus
ab € 430,04*
€ 516,32*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 453,13*
€ 540,18*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,32*
€ 614,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,67*
€ 599,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,34*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,36*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,84*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,04*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,29*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.