Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesofa / Clubsofa ST. LUCIA Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesofa / Clubsofa ST. LUCIA Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Clubsofa ST. LUCIA Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Clubsofa ST. LUCIA Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE
Loungesofa / Clubsofa ST. LUCIA Kunstleder 3-Sitzer schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-713403
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     713403
EAN/GTIN:
     4251084657598
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
ST. LUCIA: Klassisches Design, hochwertige Verarbeitung
Das Loungesofa ST. LUCIA erinnert an amerikanische Fernsehserien aus den 70er Jahren, denn schon damals fand man solche besonderen Möbelstücke in vielen Büros bzw. Wohnzimmern. Und heute erleben diese zeitlosen Sitzmöbel ihr Revival! Der Retro-Look passt aber nicht nur in das eigene Heim, auch in Wartebereichen oder für Besucher ist dieses Modell bestens geeignet. Das Sofa ST. LUCIA überzeugt mit cleveren Details, die geschwungene Rückenlehne im Halbkreis dient zusätzlich als Armauflage. Kombiniert mit der üppigen Polsterung sitzt man auch über längere Zeit entspannt und kann in aller Ruhe relaxen. Doch es macht nicht nur in einer Sitzgruppe eine gute Figur, auch einzeln in der Leseecke ist es ein absoluter Hingucker!
  • 3-Sitzer
  • Modernes Loungesofa im trendigen Design
  • Bezug aus Kunstleder
  • Bequeme Polsterung für hohen Sitzkomfort
  • Hochwertige und stabile Verarbeitung, hohe Standsicherheit
  • Formschöne und stabile Standfüße aus verchromtem Leichtmetall
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend
  • Einfache Montage

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzbreite:
151 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Armlehnenhöhe:
29 cm
Belastbar bis:
350
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
85.0 cm
Breite:
168.0 cm
Tiefe:
58.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
85.0 x 168.0 x 58.0 cm
Produktgewicht:
34.5 kg
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, hjh office sofa, couch, loungemoebel, clubsofa, gartenmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,89*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 459,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 545,31*
€ 648,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 538,97*
€ 641,37
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 525,09*
€ 624,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 503,56*
€ 599,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 459,89*
€ 547,27
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
713200
ab € 306,55*
Ähnlich
HJH Office
713400
ab € 383,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.