Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürostuhl / Chefsessel ERGO-TEC 200 schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-710000
Hersteller:
     hjh OFFICE
Herst.-Nr.:
     710000
EAN/GTIN:
     4260182550786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Chefdrehsessel
Chefsessel
ERGO-TEC 200: Ergonomisch Sitzen auf einem High Tech Bürostuhl!Der ergonomische Drehstuhl ERGO-TEC 200 hat alles, was Sie von einem hochwertigen Bürostuhl erwarten: erstklassige Technik, sorgfältige Verarbeitung und hochwertige Materialien, die Ihnen eine lange Lebensdauer garantieren. Ein zeitloser Allrounder, der durch die vielfältigen Einstellmöglichkeiten für eine Nutzungsdauer von mind. 8 Stunden pro Tag (Power office) geeignet ist.
Leicht erreichbare und einstellbare Funktionen ermöglichen beim ERGO-TEC 200 jede Sitzposition. Wer jeden Tag viele Stunden am Schreibtisch verbringt, der weiß ein Höchstmaß an aktiver Sitzunterstützung zu schätzen. Sitz und Rückenlehne bewegen sich synchron zueinander - in 5 einstellbaren Stufen. Zudem bietet die zusätzliche Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung sowie die ergonomische Sitzfläche mit ausgeprägter Knierolle optimalen Sitzkomfort.
Der Bezugstoff ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Er überzeugt durch eine sehr hohe Abriebfestigkeit: ca.100000 Scheuertouren.
Dadurch ist er auf eine langlebige, intensive Benutzung ausgelegt.
Wir empfehlen den ERGO-TEC 200 aufgrund des ergonomischem und zugleich zeitlosem Design, der robusten Qualität und nicht zuletzt wegen dem sensationell guten Preis.
Alle Merkmale im Überblick:
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
- Ergonomische Sitzfläche in hochwertigem Stoff
- Sitzneigeverstellung - stufenlos
- Sitztiefe in sieben Stufen einstellbar
- 4D Armlehnen mit Softpad-Auflage: horizontal-, vertikal-, breiten- und radialverstellbar
- Stoffbezug extrem robust und schmutzunempfindlich
- Körpergerecht geformte Rückenlehne stützt den Lendenwirbelbereich, 5-fach höhenverstellbar
- Designer - Fusskreuz aus poliertem Aluminium
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.
- Ausgezeichnet durch TÜV Süd



Artikelspezifikationen
Hersteller : hjh OFFICE
Bezug : 100% Polyester
Farbe : Schwarz
Sitzhöhe : 48 - 58 cm
Sitzbreite : 50 cm
Sitztiefe : 50 - 55 cm
Rückenlehnenhöhe : 60 - 65 cm
Armlehnen : inkl. Armlehne mit Softpad-Auflage (höhenverstellbar)
Rollen : 11 mm x 60 mm für Teppichböden (inklusive)
Maximal belastbar bis : 120 kg
Gewicht : 24 kg
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
min.Sitzhöhe:
480 mm
max.Sitzhöhe:
580 mm
Sitzbreite:
500 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
600 mm
max.Rückenlehnenhöhe:
650 mm
Rollen:
11 mm x 60 mm für Teppichböden (inklusive)
Belastbar bis:
120 kg
min.Körpergröße:
160 cm
max.Körpergröße:
195 cm
Gewicht:
24 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Dreh Stuhl, Drehsessel, Drehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, chefsessel weiss, bürodrehstuhl schwarz, bürodrehstuhl mit armlehnen, high end, drehstuhl, wippmechanik, synchronmechanik, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,36*
  
Preis gilt ab 5 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 361,36* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 401,34*
€ 477,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 361,36*
€ 430,02
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG