Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl BORNE V PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706450
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706450
EAN/GTIN:
     4260284083328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
BORNE - Robuster Wartezimmerstuhl
Ein klassisch eleganter Besucherstuhl BORNE. Seine üppige Polsterung und seine geschwungenen Armlehnen mit Kunststoffauflagen sorgen für hohen Sitzkomfort. Die Oberflächen sind dank pflegeleichtem Bezug und verchromten Stahl einfach zu pflegen. Für die notwendige Sicherheit schließlich sorgt das robuste Fußgestell. Dieser Besucherstuhl ist ideal geeignet für Besprechungs- und Wartezimmer, kann aber ebenso für Seminarräume, Messen oder eine Saalbestuhlung verwendet werden.
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Hochwertiger Echtlederbezug
  • Integrierte Armlehnen mit Auflage aus Kunststoff
  • Fußgestell aus verchromten Stahl
  • Robustes Gestell mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
49 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
93.0 cm
Breite:
54 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
93.0 x 54 x 44 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,89*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 99,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 126,76*
€ 150,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 125,96*
€ 149,89
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 119,98*
€ 142,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 116,33*
€ 138,43
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 99,89*
€ 118,87
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,90*
Ähnlich
HJH Office
668700
ab € 184,72*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,33*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.