Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl ESTO V PU schwarz 4er Pack hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl ESTO V PU schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl ESTO V PU schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl ESTO V PU schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl ESTO V PU schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl ESTO V PU schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl ESTO V PU schwarz 4er Pack hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706301
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706301
EAN/GTIN:
     4251084642525
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
ESTO - Besucherstuhl mit Klappmechanismus
Sie benötigen eine platzsparende Lösung für Ihren Konferenz- oder Schulungsraum? Der Besucherstuhl ESTO verfügt über einen einfachen und genialen Klappmechanismus. Damit lässt sich der gesamte Konferenzstuhl flach zusammenklappen und anschließend leicht verstauen. Bei Bedarf ist er schnell aufgebaut und kann dank seitlicher Haken und Ösen zu Stuhlreihen zusammengehängt werden. In kürzester Zeit haben Sie so die Bestuhlung auf- und wieder abgebaut. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Klappstuhls sind gepolstert und dank Kunstlederbezug leicht zu reinigen.
  • 4 Stück im Set
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Klappmechanismus: Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und so leicht verstauen
  • In Fußgestell integrierte einfache Armlehne
  • Stühle lassen sich über seitliche Haken zusammenhängen
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus verchromtem Stahl
  • Abmessungen im zusammengeklappten Zustand (1 Stück): Höhe 90cm, Breite 46cm, Tiefe 15cm

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
38 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
47 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
91.0 cm
Breite:
48.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
91.0 x 48.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
5.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,73*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 47,9325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 240,11*
€ 285,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 235,46*
€ 280,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 225,03*
€ 267,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 222,05*
€ 264,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 191,73*
€ 228,16
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.