Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl ESTO PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-706300
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     706300
EAN/GTIN:
     4260284083298
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
ESTO - Besucherstuhl mit Klappmechanismus
Sie benötigen eine platzsparende Lösung für Ihren Konferenz- oder Schulungsraum? Der Besucherstuhl ESTO verfügt über einen einfachen und genialen Klappmechanismus. Damit lässt sich der gesamte Konferenzstuhl flach zusammenklappen und anschließend leicht verstauen. Bei Bedarf ist er schnell aufgebaut und kann dank seitlicher Haken und Ösen zu Stuhlreihen zusammengehängt werden. In kürzester Zeit haben Sie so die Bestuhlung auf- und wieder abgebaut. Die Sitzfläche und Rückenlehne des Klappstuhls sind gepolstert und dank Kunstlederbezug leicht zu reinigen.
  • Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Klappmechanismus: Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und so leicht verstauen
  • In Fußgestell integrierte einfache Armlehne
  • Stühle lassen sich über seitliche Haken zusammenhängen
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus verchromtem Stahl
  • Abmessungen im zusammengeklappten Zustand: Höhe 90cm, Breite 46cm, Tiefe 15cm

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
38 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
47 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
90.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
90.0 x 46.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
5.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
13
Frei Haus
ab € 54,67*
€ 71,64*
€ 5,95*
ab € 60,36*
€ 80,05*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,64*
€ 85,25
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,12*
€ 83,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,78*
€ 79,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 64,19*
€ 76,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 54,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
706301
ab € 191,73*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.