Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Stuhl XT 600 schwarz/blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-704010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     704010
EAN/GTIN:
     4260182550731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
XT 600 SW - Klassisch günstig!
  • Klassischer Besucherstuhl mit schwarzem 4-Fuß-Gestell
  • Stapelbar, bis zu 4 Stühle
  • Sitzbezug aus besonders strapazierfähigem, abriebfestem Stoff
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Stahlgestell in Schwarz pulverbeschichtet
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Blau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
84.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
41.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
84.0 x 58.0 x 41.0 cm
Produktgewicht:
8.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 38,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,83*
€ 62,87
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,25*
€ 60,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,79*
€ 55,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
702020
ab € 200,52*
Ähnlich
HJH Office
704342
ab € 26,80*
Ähnlich
HJH Office
704099
ab € 23,02*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.