Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kinder Drehstuhl / Drehhocker TORRO SIT Stoff rot / schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     982-699037
Hersteller:
     Mayer Möbel
Herst.-Nr.:
     1251-321
EAN/GTIN:
     4260182539538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
ergonomischer Bürostuhl
Kinder-Drehstuhl
TORRO SIT - Der mitwachsende Multifunktions-Stuhl.
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Ringauslöser
- Gesundes Sitzen / Verändertes Sitzen / Situationsangepasstes Sitzen
- Sicherheitsgasfeder höchster Komfort durch stufenlose Liftverstellung
- Rückenlehne/Armauflage 360° drehbar mit Ringauslöser - kinderleichte Bedienung
- Ab 4 Jahre bis ins Erwachsenenalter oder für Erzieher/Erzieherinnen: 1,10 m - 1,80m
- Robuste Gestelle: Die Gestelle sind pulverbeschichtet und lebensmittelecht nach Euronorm EN 71
- Die pflegeleichten Bezugsstoffe sind Schokoladenfinger-erprobt, lassen sich gut abwaschen und bleiben lange farbenfroh
- Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.


TORRO - Präsentations - Video
Artikelspezifikationen
Hersteller : Mayer Sitzmöbel GmbH
Bezug : Stoff
Farbe : schwarz / rot
Sitzhöhe : 38 - 50 cm
Sitzbreite : 40 cm
Sitztiefe : 40 cm
Rückenlehnenhöhe : 25 cm
Armlehnen : ohne Armlehne
Rollen : 11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Maximal belastbar bis : 100 kg
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Stoff
Farbe:
rot / schwarz
min.Sitzhöhe:
380 mm
max.Sitzhöhe:
500 mm
Sitzbreite:
400 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
250 mm
Rollen:
11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Belastbar bis:
100 kg
min.Körpergröße:
110 cm
max.Körpergröße:
180 cm
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Kinderstuhl, drehhocker rollen, spindel drehhocker, jugenddrehstuhl, kinderzimmer, einschulung, verstellbar, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,21*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 181,21* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 208,55*
€ 248,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 186,82*
€ 222,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 181,21*
€ 215,64
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG