Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Barhocker / Tresenhocker LOUNGER DUO (2er Pack / 2 Hocker) orange/schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-685812
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     685812
EAN/GTIN:
     4260284080181
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker verchromt
Barhocker LOUNGER DUO - Stil trifft Komfort

Durch die stufenlose Höhenverstellung sind die Tresenhocker universell einsetzbar und für alle Theken- und Tischhöhen geeignet. Durch die Fußstütze sitzt man auch über längere Zeit stets bequem.

Die Barhocker eignen sich zum Beispiel ideal für die Küche, im Hobbyraum, auf Messen, Gastrobetriebe, Veranstaltungen usw.
ACHTUNG: Dieser Artikel wird im 2er Pack, also 2 Hocker für einen Preis geliefert

- Extra dicke, doppelt gepolsterte Sitz- und Rückenlehne mit edler Absteppung für ein komfortables Sitzvergnügen
- Rückenlehne und Sitzfläche Bezug Kunstleder
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Fuß und Gestell aus verchromtem Stahl
- Sitz ist um 360° frei drehbar
- Hochwertige und stabile Verarbeitung, Standsicher
- Einfache Montage
- Fuß: ca. Ø 39 cm

Artikelspezifikationen:
Hersteller: hjh OFFICE
Bezug: 100% Polyurethan
Farbe: Orange / Schwarz
Sitzhöhe: 61 - 84 cm
Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe: 40 cm
Rückenlehnenhöhe: 31 cm
Armlehnen: ohne Armlehnen
Maximal belastbar bis: 100 kg
Gewicht: 17 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt
Herstellergarantie: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barstuhl, hochsitz, party, stehhilfe, küchenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,08*
  
Preis gilt ab 20 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 48,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 108,14*
€ 128,69
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 100,71*
€ 119,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 99,06*
€ 117,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 97,08*
€ 115,53
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
685811
ab € 96,93*
Ähnlich
HJH Office
685813
ab € 97,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG