Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Barhocker / Tresenhocker LUNGO (2er Pack / 2 Hocker) weiss Chrom


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-685305
Hersteller:
     hjh OFFICE
Herst.-Nr.:
     685305
EAN/GTIN:
     4260182536087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Barhocker in stylischer Rund-FormDurch die stufenlose Höhenverstellung sind die Barhocker universell einsetzbar und für alle Theken- und Tischhöhen geeignet. Dank der Fußstützen ist dieser Barhocker auch für längere Sitzdauer geeignet.
- Sitzfläche aus pflegeleichtem Kunststoff
- Hochwertige und stabile Verarbeitung, hohe Standsicherheit
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Fuß und Gestell aus verchromtem Stahl
- Mit Rückenlehne
- Einfache Montage

ACHTUNG: Dieser Artikel wird im 2er Pack, also 2 Hocker für einen Preis geliefert
Artikelspezifikationen
Hersteller : hjh OFFICE
Bezug: Kunststoff
Farbe: weiß
Sitzhöhe: 55 - 80 cm
Sitzbreite: 46 cm
Sitztiefe: 41 cm
Rückenlehnenhöhe: 20 cmArmlehnen: ohne Armlehne
Maximal belastbar bis: 100 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie: 24 Monate

Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Kunststoff
Farbe:
weiß
min.Sitzhöhe:
550 mm
max.Sitzhöhe:
800 mm
Sitzbreite:
460 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
200 mm
Belastbar bis:
100 kg
min.Körpergröße:
150 cm
max.Körpergröße:
200 cm
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: barstuhl, hochsitz, party, stehhilfe, küchenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,62*
  
Preis gilt ab 20 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 42,81* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 101,44*
€ 120,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 94,28*
€ 112,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 88,35*
€ 105,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 85,62*
€ 101,89
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG