| |
|
| Artikel-Nr.: 982-673622 Herst.-Nr.: 673622 EAN/GTIN: 4251084641696 |
| | |
|
| | |
| WORKFLOW - Kompakt und modern! Der WORKFLOW bietet alles was man von einem modernen Schreibtisch erwartet. Er hat ausreichend Platz für den PC samt Peripherie und wartet obendrein mit einer Menge an tollen Features auf. Dazu gehören unter anderem ein Tastaturauszug der bei Nichtgebrauch platzsparend unter dem Tisch verschwindet oder die beiden großen Schubladen mit jeder Menge Stauraum. Dort lassen sich wunderbar Dokumente oder andere Dinge vor neugierigen Blicken schützen. - Pflegeleichte Oberfläche in Walnuss-Optik
- Mit ausziehbarem Tastaturfach
- 2 große Schubladenfächer
- Alle Teile sind sehr hochwertig und stabil gefertigt
- Blickfang durch weißes Gestell
- Besonders niedrige Emissionsklasse E1: Formaldehyd-Ausgleichskonzentration unter 0,1 ppm
- Belastbarkeit Tischplatte: 50 kg / Belastbarkeit je Schublade: 4 kg
- Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen (H x B x T): 76 x 120 x 60 cm
- Die Füße lassen sich in der Höhe einstellen, um kleine Höhenunterschiede des Bodens ausgleichen zu können.
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Graphit/Weiß | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Abmessungen Text: | Details siehe technische Zeichnung | Material: | Melaminharzbeschichtete Spanplatte | Belastbar bis: | 50 | Höhe: | 76.0 cm | Breite: | 120.0 cm | Tiefe: | 60.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 76.0 x 120.0 x 60.0 cm | Produktgewicht: | 28 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |