Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY PRO AL Pink hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670450
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670450
EAN/GTIN:
     4260284083649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Moderner Kinderdrehstuhl in flotten Farben
Hausaufgaben erledigen sollte Spaß machen! Der Kinderstuhl KIDDY PRO AL trägt seinen Teil dazu bei. Die flotten Farbkombinationen und das moderne Design fügen sich harmonisch ins Kinderzimmer ein und bringen frischen Wind und hoffentlich auch eine gehörige Portion Freude in die Schularbeiten. Egal ob rot, orange, blau oder pink - bei diesem Drehstuhl findet jeder seinen Favoriten. Dieser Schreibtischstuhl ist mit einem angenehm weichen Stoff bezogen und lässt sich in der Sitzhöhe stufenlos verstellen. Die richtige Sitzhaltung wird durch ein abnehmbares Polster im Lendenwirbelbereich unterstützt. Doch auch optisch kann dieser Kinderstuhl punkten. Am Kopfende und an den Seiten des Sitzpolsters findet man farbig abgesetzte Elemente die diesen Stuhl zum absoluten Eyecatcher in jedem Kinderzimmer werden lassen. Sie suchen einen ergonomischen aber trotzdem bequemen Kinderstuhl? Dann ist der KIDDY PRO AL genau das Richtige!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Mit angenehm weichem Stoff bezogen
  • Abnehmbares Kissen im Lendenwirbelbereich
  • Armlehnen im trendigen Space-Design
  • Geeignet für Kinder ab ca. 4 Jahren (110 cm)
  • Formschönes und stabiles schwarzes Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Pink
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
38 cm
Sitzhöhe bis:
48 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
49 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
97 cm
Breite:
50 cm
Tiefe:
40 cm
Abmessungen (H x B x T):
97 x 50 x 40 cm
Produktgewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,55*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 92,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 117,01*
€ 139,24
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 116,09*
€ 138,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 110,50*
€ 131,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 107,13*
€ 127,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 92,55*
€ 110,13
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,84*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 145,73*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,26*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 175,46*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.