Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE
* Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl KIDDY LUX Flowers & Hearts Stoff rose hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670070
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670070
EAN/GTIN:
     4260182535820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinder-drehstuhl pink
kinderstuhl
COOL UND PREISWERT - Für Freude beim Lernen!
Das ergonomisch geformte Sitzkissen und die vorgeformte Rückenlehne fördern die Konzentration - und das fördert den Spaß beim Lernen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Dicke Sitzpolsterung: bequeme, breite Sitzfläche
  • Bezug aus strapazierfähigem Stoff
  • Formschönes und stabiles schwarzes Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Baumwolle
Farbe:
Motiv Flowers & Hearts
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
39 cm
Sitzhöhe bis:
50 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
40 cm
Rückenlehnenhöhe:
44 cm
Belastbar bis:
50
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
94 cm
Breite:
42 cm
Tiefe:
40 cm
Abmessungen (H x B x T):
94 x 42 x 40 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,73*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 77,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 100,67*
€ 119,80
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 99,71*
€ 118,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 95,54*
€ 113,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 91,11*
€ 108,42
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 77,73*
€ 92,50
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,62*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,89*
Ähnlich
HJH Office
705100
ab € 146,40*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,45*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,32*
Ähnlich
HJH Office
705010
ab € 173,92*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.