Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel EMBASSY 200 Kunstleder creme hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-668720
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     668720
EAN/GTIN:
     4260182535509
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
Chefsessel EMBASSY 200 - Edler Stuhl zum Schnäppchenpreis!

Dieser Stuhl besticht durch die Verbindung von ergonomischem Sitzen, moderner Technik und edlem Design.

Mit individuellen Einstellmöglichkeiten und schlichtem, aber edlem Design wird Ihr Arbeitsplatz zum Wohlfühlplatz.
- Edles Design durch abgesteppte Nähte
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Gepolsterte, höhenverstellbare Armlehnen für optimalen Sitzkomfort
- Weich gepolsterte, große Sitzfläche
- Hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
- Durch die große Sitzfläche und die hohe Rückenlehne auch geeignet für große Personen
- Formschönes und stabiles Kunsstoff-Fußkreuz
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.

Artikelspezifikationen:
Hersteller: hjh OFFICE
Abmessungen (H x B x T): - 131 x 63 x 53 cm
Bezug: 100% Polyurethan
Farbe: Cremeweiß
Sitzhöhe: 46 - 57 cm
Sitzbreite: 53 cm
Sitztiefe: 53 cm
Rückenlehnenhöhe: 74 cm
Armlehnen: inklusive Armlehnen (höhenverstellbar) mit Softpad-Auflage
Rollen: inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Maximal belastbar bis: 125 kg
Gewicht: 25 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt
Herstellergarantie: 24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,47*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 148,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 159,75*
€ 190,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 156,27*
€ 185,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 148,95*
€ 177,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 148,47*
€ 176,68
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG