Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel GALESA Leder grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660938
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660938
EAN/GTIN:
     4260354051479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Chefsessel GALESA - Höchster Sitzkomfort und anspruchsvolle Technik
Unser Bürostuhl GALESA ist eine imposante Erscheinung! Das Design beschreitet völlig neue Wege. So setzt sich zum Beispiel die Rückenlehne aus drei Einzelelementen zusammen und wirkt dadurch natürlich und erinnert dabei zugleich an die menschliche Wirbelsäule. Die Kombination aus Leder und verchromten Metallen vermittelt einen wertigen Eindruck, der durch die verwendeten Materialien noch unterstrichen wird. Der Bezug von Sitz und Rückenlehne besteht aus hochwertigem Leder und auch die verbaute Kniematic-Wippmechanik ist robust und individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Die ausladende Sitzfläche ist an der Vorderseite abgerundet und bietet so ideale Unterstützung für die Knie und Beine.
  • Profi-Chefsessel in Top-Qualität
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Kniematic-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Hohe Rückenlehne
  • Polierte Armlehnen
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Bezug aus echtem Leder, Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Leder
Sitzhöhe:
53 cm
Sitzhöhe bis:
63 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
63 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
170 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
126.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
49.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
126.0 x 57.0 x 49.0 cm
Produktgewicht:
18.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,00*
€ 486,02*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 525,61*
€ 618,27*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,02*
€ 578,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,48*
€ 570,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,90*
€ 560,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,00*
€ 489,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 50,06*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,35*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,30*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,84*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,13*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,45*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,49*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,61*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.