Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PALANGA Leder weiß Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660933
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660933
EAN/GTIN:
     4260354051424
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PALANGA - Eleganter Chefsessel mit Echtleder-Bezug
Das Modell PALANGA bietet alles was Sie von einem modernem Chefsessel erwarten. Hochwertige Komponenten, wie z.B. der Echtleder-Bezug von Sitz und Rückenlehne oder die wertige Synchronmechanik machen diesen Bürostuhl zu einem idealen Begleiter im täglichen Arbeitseinsatz. Die Mechanik lässt sich individuell auf das Körpergewicht einstellen und in mehreren Stufen arretieren. Der Clou an diesem Stuhl ist die Belüftungsöffnung in Nackenhöhe, die nur mit einem luftdurchlässigen Netzstoff bespannt ist. Dieses Feature sorgt für eine angenehme Luftzirkulation und hilft Ihnen dabei, auch bei erhöhter Arbeitsbelastung einen kühlen Kopf zu bewahren!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Hohe Rückenlehne mit Belüftungsöffnung im Nacken
  • Bezug echtes Leder
  • Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Neuartige Designer-Armlehne mit Echtlederbesatz
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Leder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
73 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
133 cm
Breite:
58 cm
Tiefe:
50 cm
Abmessungen (H x B x T):
133 x 58 x 50 cm
Produktgewicht:
25.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,80*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 415,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 494,46*
€ 588,41
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 488,91*
€ 581,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 480,25*
€ 571,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 460,60*
€ 548,11
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 415,80*
€ 494,80
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,87*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,36*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,84*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,01*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,43*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,61*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.