Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bürostuhl / Chefsessel CREMONA 20 Nappaleder schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-660900
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660900
EAN/GTIN:
     4260284080013
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
CREMONA 20 - Designerstuhl mit Komfort !

Designer Stuhl mit quergesteppter, weicher Polsterung aus hochwertigem Rindernappaleder.
Die Stuhlform ist durch das schmale Rückenteil klar und doch raffiniert. Die ausgefeilte Knie-Wippmechanik, die sehr leichtläufig reagiert, garantiert ein entspanntes Zurücklehnen und Stütze in jeder Sitzposition.
Die edlen, verchromten Designarmlehnen runden das Gesamtbild ab.
Hier erwerben Sie einen optisch ansprechenden sowie technisch überzeugenden Stuhl, der Ihnen langes und ermüdungsfreies Sitzen ermöglicht.

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Bezug in hochwertigem Rinds-Nappa-Leder, Rückseite in farbgleichem Kunstleder
- 4-fach arretierbare, sehr leichtgängige Knie-Wippmechanik für entspanntes Zurücklehnen, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomisch geformte, hohe Rückenlehne
- Robuste Rahmenkonstruktion Stahl verchromt
- Designer-Armlehnen Stahl verchromt
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.
- Designer - Fusskreuz aus poliertem Aluminium

Artikelspezifikationen:
Hersteller: hjh OFFICE
Bezug: Sitz- und Rückenfläche: 100% Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe: Schwarz
Sitzhöhe: 47 - 56 cm
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 46 cm
Rückenlehnenhöhe: 68 cm
Armlehnen: Inkl. Armlehne
Armlehnenhöhe: 21 cm
Rollen: 11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Maximal belastbar bis: 120 kg
Gewicht: 27 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt
Herstellergarantie: 24 Monate
Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Sitz- und Rückenfläche: 100% Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
min.Sitzhöhe:
470 mm
max.Sitzhöhe:
560 mm
Sitzbreite:
480 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
680 mm
min.Armlehnenhöhe:
210 mm
Rollen:
11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Belastbar bis:
120 kg
min.Körpergröße:
150 cm
max.Körpergröße:
195 cm
Gewicht:
27 kg
Garantie:
24 Monate
WA_NR:
94013000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,36*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 267,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 288,66*
€ 343,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 270,17*
€ 321,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 267,36*
€ 318,16
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG