Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder rot Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660532
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660532
EAN/GTIN:
     4260182538562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Chefsessel PARMA 10 - markantes Design zum Tiefpreis!
Trendiger Echtleder-Chefsessel mit quergesteppter, weicher Polsterung. Die Stuhlform ist klar und doch raffiniert. Das verchromte Aluminium gibt dem Stuhl Leichtigkeit und zugleich Stabilität.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschöne Armlehnen aus verchromten Stahl
  • Gesteppte Polsterung, Obermaterial aus Echtem Leder
  • Ergonomisch geformte, mittelhohe Rückenlehne
  • Stuhl mit Wippmechanik
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
53 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
111 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
50 cm
Abmessungen (H x B x T):
111 x 60 x 50 cm
Produktgewicht:
16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
37
Frei Haus
ab € 306,69*
€ 372,80*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 349,42*
€ 421,65*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,87*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,36*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,03*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,84*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,01*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,44*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,18*
Ähnlich
HJH Office
660505
ab € 229,54*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,61*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.