Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PARMA 10 Leder schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-660502
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     660502
EAN/GTIN:
     4260182538470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Chefsessel PARMA 10 - markantes Design zum Tiefpreis!
Trendiger Echtleder-Chefsessel mit quergesteppter, weicher Polsterung. Die Stuhlform ist klar und doch raffiniert. Das verchromte Aluminium gibt dem Stuhl Leichtigkeit und zugleich Stabilität.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschöne Armlehnen aus verchromten Stahl
  • Gesteppte Polsterung, Obermaterial aus Echtem Leder
  • Ergonomisch geformte, mittelhohe Rückenlehne
  • Stuhl mit Wippmechanik
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
53 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
111 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
50 cm
Abmessungen (H x B x T):
111 x 60 x 50 cm
Produktgewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,16*
€ 444,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 37,31*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 56,68*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 34,55*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 45,88*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 48,89*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 43,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 53,52*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 21,79*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 47,90*
Ähnlich
HJH Office
660505
ab € 263,76*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 15,80*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 20,74*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 67,61*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.