Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO MAX HIGH Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657260
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657260
EAN/GTIN:
     4260284081485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Chefsessel - Hervorragend in Technik und Design
Hochwertig verarbeiteter Profi-Bürostuhl mit einstellbarer Lendenwirbelstütze für höchsten Sitzkomfort. Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff. Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen und Kopfstütze. Stabiles Aluminium - Designer - Fußkreuz. Durch die höhere Rückenlehne des PORTO MAX HIGH ist dieser besonders für Personen bis 1,95 m geeignet.
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar
  • Einstellbare Lendenwirbelstütze
  • Hohe Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Sitzbezug aus abriebfestem Stoff
  • Sitztiefe von 44 - 49 cm einstellbar
  • 3-fach verstellbare Armlehnen: in der Höhe, horizontal und radial
  • Stufenlos höhenverstellbare Kopfstütze, individuell in Neigung und Höhe einstellbar
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Geprüft von der TÜV SÜD Product Service GmbH – Zertifikat Nr. Z1A 105669 0002 Rev.00
  • Dieses Modell trägt das GS-Zeichen und bietet daher ein Höchstmaß an abgestimmten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Kopfstützenhöhe:
12 cm
Kopf bis:
28 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
113.0 cm | 139.0 cm
Höhe bis:
139.0 cm
Breite:
63.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
139.0 x 63.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
16.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,90*
€ 307,66*
Frei Haus
ab € 279,45*
€ 345,07*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,87*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,36*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,03*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,02*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,57*
Ähnlich
HJH Office
657210
ab € 154,74*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,43*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,46*
Ähnlich
HJH Office
657239
ab € 23,00*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,61*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.