Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO PRO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657235
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657235
EAN/GTIN:
     4260182550632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Chefsessel - Hervorragend in Technik und Design
Hochwertig verarbeiteter Profi-Bürostuhl mit einstellbarer Lendenwirbelstütze für höchsten Sitzkomfort. Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff. Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen. Stabiles Aluminium - Designer - Fußkreuz.
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar
  • Einstellbare Lendenwirbelstütze
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Sitzbezug aus abriebfestem Stoff
  • Sitztiefe von 44 - 49 cm einstellbar
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 3-fach höhenverstellbar, radial und vertikal verstellbar
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
108 cm
Breite:
59 cm
Tiefe:
49 cm
Abmessungen (H x B x T):
108 x 59 x 49 cm
Produktgewicht:
16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
10
Frei Haus
ab € 213,91*
€ 265,06*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 310,88*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,22*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,28*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,05*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,62*
Ähnlich
HJH Office
657230
ab € 198,99*
Ähnlich
HJH Office
657210
ab € 154,01*
Ähnlich
HJH Office
657240
ab € 230,86*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,45*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,69*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.