Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO BASE Sitz Stoff/Rücken Netz schwarz/orange hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657232
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657232
EAN/GTIN:
     4260182536360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Chefsessel - Hervorragend in Technik und Design
Hochwertig verarbeiteter Profi-Chefsessel mit einstellbarer Lendenwirbelstütze für höchsten Sitzkomfort. Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff. Armlehnen höhenverstellbar.
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Sitzbezug aus Stoff
  • Einstellbare Lendenwirbelstütze
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 9-fach höhenverstellbar, winkel- und tiefenverstellbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes Designer-Kunststoff-Fußkreuz
  • Sicherheitsdoppelrollen, ungebremst

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Orange
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
108 cm
Breite:
59 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
108 x 59 x 44 cm
Produktgewicht:
15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
5
Frei Haus
ab € 231,06*
€ 246,24*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 320,05*
€ 341,51*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 37,41*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 58,09*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 34,40*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 46,07*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 48,61*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 43,18*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 25,50*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 15,63*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 20,78*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 67,74*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.