Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PORTO ECO Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657210
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657210
EAN/GTIN:
     4260182536261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Profi-Chefsessel - Hervorragend in Technik und Design
Hochwertig verarbeiteter Profi-Chefsessel mit einstellbarer Lendenwirbelstütze für höchsten Sitzkomfort. Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar
  • Einstellbare Lendenwirbelstütze
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Sitzbezug aus Stoff
  • Sicherheitsdoppelrollen, ungebremst
  • Formschönes Designer-Kunststoff-Fußkreuz

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
108 cm
Breite:
49 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
108 x 49 x 44 cm
Produktgewicht:
14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
1
Frei Haus
ab € 153,64*
€ 192,90*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 283,92*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
650400
ab € 92,44*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,65*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,90*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,50*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,46*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,10*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,70*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,11*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,65*
Ähnlich
HJH Office
657239
ab € 22,95*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,33*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.