Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz orange / schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657120
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657120
EAN/GTIN:
     4260182534540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VENUS BASE - Ein Design-Highlight mit unglaublichen technischen Raffinessen
VENUS BASE - In diesem Stuhl begegnet perfekte Verarbeitung einer noch nie da gewesenen Technik. Sie sitzen in diesem Bürostuhl auch nach einem langen Arbeitstag praktisch wie auf Wolken. Elegantes Design trifft auf hochwertigste Technik. Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe der Rückenlehne, die Höhe der Armlehnen, die Höhe und die Neigung der Kopfstütze sind einstellbar. So können sie ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten. Die flexible Lendenwirbelstütze hält ihren Rücken in der perfekten Position für ein angenehmes und entspanntes Sitzen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind robust gefertigt und auf dauerhaften Gebrauch ausgelegt. Nur hochwertigste Materialien sind in diesem Stuhl verarbeitet.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • In jeder gewünschten Position arretierbare Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung sorgt für eine optimale Unterstützung der natürlichen Bewegungen. Beim Zurücklehnen wird der Rücken optimal unterstützt und die Beine werden entlastet
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar
  • Flexible Lendenwirbel-Stütze
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit mittelharter Softpadauflage
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Atmungsaktiver, abriebfester Netzstoff
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Designer-Fußkreuz aus Polyurethan

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Orange/Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
48 cm
Sitztiefe bis:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Rücken bis:
62 cm
Kopfstützenhöhe:
17 cm
Kopf bis:
23 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
117.0 cm | 139.0 cm
Höhe bis:
139.0 cm
Breite:
66.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
139.0 x 66.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
22.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,93*
€ 370,04*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 333,01*
€ 396,40*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,12*
€ 433,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,03*
€ 414,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
650400
ab € 92,45*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,22*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,28*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,05*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,62*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,89*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,45*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,69*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.