Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-653130
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     653130
EAN/GTIN:
     4260182536247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl LAVITA: Profi-Qualität mit besonders hochwertigen Materialien!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik
  • Ergonomische, 7-fach höhenverstellbare Armlehnen
  • Dicke, strapazierfähige Sitzpolsterung mit abgerundeter Sitzvorderkante, breite Sitzfläche
  • Besonders strapazierfähiger Stoffbezug mit dezentem Webmuster
  • Dekorativ abgesetzte Seitenflanken des Sitzpolsters
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Großzügig ausgelegtes, formschönes Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
113 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
44 cm
Abmessungen (H x B x T):
113 x 57 x 44 cm
Produktgewicht:
14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
8
Frei Haus
ab € 145,42*
€ 182,27*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 197,57*
€ 245,89*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
650400
ab € 92,46*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,62*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,73*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,21*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 41,99*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,85*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,77*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.