Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürostuhl / Chefsessel LAVITA Netzstoff schwarz / orange


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-653120
Hersteller:
     hjh OFFICE
Herst.-Nr.:
     653120
EAN/GTIN:
     4260182536230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Chefdrehsessel
Chefsessel
Bürostuhl LAVITA: Profi-Qualität mit besonders hochwertigen Materialien !!!
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Synchronmechanik
- Ergonomische, 7-fach höhenverstellbare Armlehnen
- Dicke, strapazierfähige Sitzpolsterung mit abgerundeter Sitzvorderkante, breite Sitzfläche
- Besonders strapazierfähiger Stoffbezug mit dezentem Webmuster
- Dekorativ abgesetzte Seitenflanken des Sitzpolsters
- Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff
- Großzügig ausgelegtes, formschönes Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.



Artikelspezifikationen
Hersteller : hjh OFFICE
Bezug : Netzstoff / Stoff
Farbe : schwarz/ orange
Sitzhöhe : 44 - 54 cm
Sitzbreite : 47 cm
Sitztiefe : 44 cm
Rückenlehnenhöhe : 59 cm
Armlehnen : inkl. Armlehne (höhenverstellbar)
Rollen : 11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Maximal belastbar bis : 110 kg
Gewicht : 14 kg
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Netzstoff / Stoff
Farbe:
schwarz/ orange
min.Sitzhöhe:
440 mm
max.Sitzhöhe:
540 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
440 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
590 mm
Rollen:
11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Belastbar bis:
110 kg
min.Körpergröße:
150 cm
max.Körpergröße:
190 cm
Gewicht:
14 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Dreh Stuhl, Drehsessel, Drehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, chefsessel weiss, bürodrehstuhl mit armlehnen, chefsessel creme, chefsessel, drehstuhl, wippmechanik, synchronmechanik, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,32*
  
Preis gilt ab 20 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 101,32* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 119,63*
€ 142,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 111,48*
€ 132,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 104,41*
€ 124,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 101,32*
€ 120,57
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG