Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürostuhl / Chefsessel AIR-PORT Sitz Leder / Rücken Netz schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-653010
Hersteller:
     hjh OFFICE
Herst.-Nr.:
     653010
EAN/GTIN:
     4260182531662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Chefdrehsessel
Chefsessel
AIR-PORT: Ergonomisch Sitzen auf einem High Tech Bürostuhl!In diesem Hightech Bürostuhl sitzen Sie bequem und fühlen sich auch nach einem langen Arbeitstag wohl und fit. Der Stuhl AIR-PORT vereint innovatives Design mit maximalen, individuellen Einstellmöglichkeiten.
So können Sie die Sitzhöhe, Höhe, Winkel und Neigung der Armlehnen und nicht zuletzt die Höhe und die Neigung der Kopfstütze einstellen. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnelle Einstellung des Stuhls auf Ihre Bedürfnisse. So können Sie innerhalb kürzester Zeit ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten.


Sämtliche Teile und Mechaniken sind für den dauerhaften Gebrauch über lange Zeit hinweg ausgelegt.
- Individuelle Gewichteinstellung der Rückenlehne bzw. Synchronmechanik
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Sehr weit öffnende Syncronmechanik in 4 Stufen arretierbar
- Die Armlehnen sind 5-fach höhenverstellbar (21 - 29 cm) - bei Bedarf nach hinten komplett wegklappbar - mit Softpadauflage, ergonomisch geformt
- Ergonomische Sitzfläche
- Kopfstütze in Neigung und Winkel verstellbar
- Lendenwirbelstütze in der Höhe verstellbar
- Sitzfläche aus Leder
- Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.



Artikelspezifikationen
Hersteller : hjh OFFICE
Bezug : Leder/Netzstoff
Farbe : Schwarz
Sitzhöhe : 45 - 57 cm
Sitzbreite : 49 cm
Sitztiefe : 48 cm
Rückenlehnenhöhe : 60 cm
Kopfstütze : 17 cm
Armlehnen : inkl. Armlehne mit Softpad-Auflage (höhenverstellbar)
Rollen : 11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Maximal belastbar bis : 110 kg
Gewicht : 17 kg
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Leder/Netzstoff
Farbe:
Schwarz
min.Sitzhöhe:
450 mm
max.Sitzhöhe:
570 mm
Sitzbreite:
490 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen:
11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Belastbar bis:
110 kg
min.Körpergröße:
150 cm
max.Körpergröße:
190 cm
Gewicht:
17 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Dreh Stuhl, Drehsessel, Drehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, chefsessel weiss, bürodrehstuhl schwarz, bürodrehstuhl mit armlehnen, chefsessel, drehstuhl, wippmechanik, synchronmechanik, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,93*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 217,93* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 247,24*
€ 294,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 224,49*
€ 267,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 217,93*
€ 259,34
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG