Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hocker / Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 08 Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-648000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     648000
EAN/GTIN:
     4260182530702
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh-hocker
Die andere Art zu sitzen!

- Höhenverstellbare Ring-Fußstütze verchromt
- Rutschfester Polyamidstoff
- Superlange Chrom Gasdruckfeder
- Ergonomisch ausgeformte Sitzmulde
- Sitzhöhe mittels TÜV geprüfter Sicherheitsgasfeder stufenlos verstellbar
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.

Artikelspezifikationen:
Hersteller: hjh OFFICE
Bezug: 100% Polyester
Farbe: Schwarz
Sitzhöhe: 60 - 84 cm
Sitzbreite: 46 cm
Sitztiefe: 43 cm
Rückenlehnenhöhe: 38 cm
Armlehnen: ohne Armlehnen
Rollen: inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Maximal belastbar bis: 100 kg
Gewicht: 12 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt
Herstellergarantie: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, arbeitsstuhl, workchair, drehhocker, stehhilfe, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,75*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 94,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 104,11*
€ 123,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 100,76*
€ 119,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 96,30*
€ 114,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 94,75*
€ 112,75
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG