Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kinder Bürostuhl / Drehstuhl KIDDY GTI-2 Stoff grau / blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-633000
Hersteller:
     hjh OFFICE
Herst.-Nr.:
     633000
EAN/GTIN:
     4260182531167
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Dreh Stuhl
Drehstuhl
Kinder Bürostuhl KIDDY GTI-2 - Cooooooles Design, Lernspaß garantiert!!!Der KIDDY GTI ist ein ganz neuartiger Kinder Bürostuhl im Schalensitz Design.Die schicke, chromfarbene Einfassung der Polsterelemente sorgt für guten Schutz der abriebgefährdeten Kanten.
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzmulde mit chromfarbenem Kantenschutz
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Empfohlene Altersgruppe: 8 - 11 Jahre


Artikelspezifikationen
Hersteller : hjh OFFICE
Bezug: 100% Polyester
Farbe: grau / blau
Sitzhöhe: 40 - 55 cm
Sitzbreite: 45 cm
Sitztiefe: 42 cm
Rückenlehnenhöhe: 46 cmArmlehnen: ohne Armlehne
Rollen: 11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Maximal belastbar bis: 60 kg
Gewicht: 8 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie: 24 Monate
Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
100% Polyester
Farbe:
grau / blau
min.Sitzhöhe:
400 mm
max.Sitzhöhe:
550 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
420 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Rollen:
11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Belastbar bis:
60 kg
min.Körpergröße:
120 cm
max.Körpergröße:
165 cm
Gewicht:
8 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: ergonomischer Bürostuhl, Kinder-Drehstuhl, Kinderstuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, jugenddrehstuhl, kinderzimmer, einschulung, verstellbar, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 50 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 36,78* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,71*
€ 54,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,85*
€ 48,61
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG