Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehstuhl / Bürostuhl RACER SPORT schwarz / grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-621710
Hersteller:
     hjh OFFICE
Herst.-Nr.:
     621710
EAN/GTIN:
     4260182550618
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Dreh Stuhl
Drehstuhl
Eye - Catcher in futuristischem DesignDer RACER SPORT ist ein Bürostuhl im Sportsitzdesign und ist ein absolutes Highlight in einem privaten Büro zu Hause oder in der Firma. Sportsitz Bürostühle sehen aus wie Autositze mit Rädern. Sie wirken sportlich und futuristisch und sind zudem noch funktional. RACER SPORT ist ein besonderes Designerstück mit üppiger Polsterung, bequemer Wippmechanik in schöner Farbgebung. Hier werden Sie sich körperlich und optisch wohl fühlen.
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift - Stufenlose Wippmechanik zum entspannten Zurücklehnen - Dicke Sitz- und Rückenlehnen-Polsterung, aufwendig abgesteppt - Stabile geschwungene Armlehnen mit Softpad-Auflage, nach oben wegklappbar - Mit sehr üppiger Softpolsterung - Formschönes und stabiles Designer-Kunststoff-Fußkreuz - Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen im Racing-Style für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.






Artikelspezifikationen
Hersteller : hjh OFFICE
Bezug: Kunstleder (PU)
Farbe: schwarz / weiß / grau
Sitzhöhe: 47 - 57 cm
Sitzbreite: 44 cm
Sitztiefe: 47 cm
Rückenlehnenhöhe: 76 cmKopfstütze: (Integriert in Rückenlehne)Armlehnen: inkl. Armlehne mit Softpad-Auflage
Rollen: 11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Maximal belastbar bis: 100 kg
Gewicht: 15 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie: 24 Monate

Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Kunstleder (PU)
Farbe:
schwarz / weiß / grau
min.Sitzhöhe:
470 mm
max.Sitzhöhe:
570 mm
Sitzbreite:
440 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
760 mm
Rollen:
11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Belastbar bis:
100 kg
min.Körpergröße:
150 cm
max.Körpergröße:
190 cm
Gewicht:
15 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: ergonomischer Bürostuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, bürodrehstuhl mit armlehnen, rennsitz, dtm, wippmechanik, synchronmechanik, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,84*
  
Preis gilt ab 20 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 116,84* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 138,12*
€ 164,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 128,47*
€ 152,88
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 120,32*
€ 143,18
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 116,84*
€ 139,04
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG