|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 982-619010 Herst.-Nr.: 619010 EAN/GTIN: 4260182537671 |
| | |
|
|  |  |
 | Hochwertige Designrollen für Ihre wertvollen HartbödenDiese Rollen sind die ideale Ergänzung zu Ihrem neuen Bürostuhl! Die speziell beschichteten Laufflächen schützen Ihren hochwertigen Hartboden vor Kratzern und Blessuren die herkömmliche Teppichbodenrollen verursachen können. Das Auswechseln der Rollen ist schnell erledigt. Die alten Rollen lassen sich mit ein wenig Kraftaufwand ganz einfach abziehen. Dann nur noch neuen Hartbodenrollen einstecken - fertig! - Hochwertige Doppelrollen für harte Böden - Laufflächen, Polyurethan-beschichtet - Bei Laminatböden bitte zusätzlich Bodenschutzmatte verwenden - Unterschiedliche Stiftdurchmesser beachten: 10 mm oder 11 mm - Erfüllt die Normen DIN EN 12528 und DIN EN 12529 - Gebremste Sicherheitsrollen: Der Stuhl rollt solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar. Achtung: Bitte unbedingt vor der Bestellung den richtigen Stiftdurchmesser prüfen! Detailbilder:
Artikelspezifikationen Einsatzbereich : Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden Stift : 11 mm Durchmesser Durchmesser Rolle : 65 mm Zustand : fabrikneu und originalverpackt Hersteller : garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:  |  | Einsatzbereich: | Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden | Garantie: | 24 Monate |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stuhlrolle, bodenschutz, parket, laminat, fliesen, linoleum |
|  |  |
| |