Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Topstar Konferenzstuhl / Freischwinger OPEN CHAIR 30 AL Netzstoff ferrarirot Chrom


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     982-616061
Hersteller:
     Topstar Möbel
Herst.-Nr.:
     OC390AS01
EAN/GTIN:
     4260182537480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Konferenzstuhl
Spitzenprodukt zum Discountpreis!
- Besucherstuhl mit Freischwingergestell
- Gestell Rundrohr 25 mm verchromt
- Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung
- Ergonomischer Sitz
- Inkl. Armlehnen
- Bis zu 5 Stühle stapelbar


Artikelspezifikationen
Hersteller : Topstar GmbH
Bezug: SOFTEX (Wildleder-Optik),80% Baumwolle, 20% PU
Farbe: rot
Sitzhöhe: 46 cm
Sitzbreite: 46 cm
Sitztiefe: 45 cm
Rückenlehnenhöhe: 50 cmArmlehnen: Inkl. Armlehne
Gewicht: 6.5 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie: 24 Monate
Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
SOFTEX (Wildleder-Optik),80% Baumwolle, 20% PU
Farbe:
rot
min.Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
450 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
500 mm
min.Körpergröße:
150 cm
max.Körpergröße:
195 cm
Gewicht:
6.5 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Schwinger, Seminarstuhl, besucherstuhl leder, besucherstuhl freischwinger, besucherstuhl mit armlehne, konferenzzimmer, warteraum, arztstuhl, tischstuhl, freischwinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,75*
  
Preis gilt ab 20 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 151,75* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 180,05*
€ 214,26
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 162,72*
€ 193,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 155,36*
€ 184,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 151,75*
€ 180,58
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG