Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608500
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608500
EAN/GTIN:
     4260284080631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PRO-TEC 300: Robuster Profi-Bürostuhl für Dauereinsatz
Dieser Bürostuhl vereint höchsten Sitzkomfort mit hochwertiger Verarbeitung. Geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • Extra hohe Rückenlehne
  • 3-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Sitztiefe in vier Stufen einstellbar
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Dieses Modell trägt das GS-Zeichen und bietet daher ein Höchstmaß an abgestimmten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Zertifikatsnr. S 50522462

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
109.0 cm | 120.0 cm
Höhe bis:
120.0 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
53 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 57 x 53 cm
Produktgewicht:
22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,73*
€ 284,92*
Frei Haus
ab € 255,84*
€ 321,11*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,22*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,28*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,05*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,44*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,62*
Ähnlich
HJH Office
608100
ab € 214,63*
Ähnlich
HJH Office
608000
ab € 230,44*
Ähnlich
HJH Office
608400
ab € 385,12*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,45*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.