Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel PRADO Kunstleder braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608230
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608230
EAN/GTIN:
     4251084667573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Eleganz, Souveränität und Komfort für Ihr Büro
Komfort wird bei diesem Chefsessel der Extra-Klasse großgeschrieben. Die extrem üppige Polsterung und der große Winkel der Wippmechanik lassen auch bei einem langen Arbeitstag "Wohnzimmerfeeling" aufkommen. Lehnen Sie sich einfach zurück - Entspannung garantiert.
  • Bezug der Sitzfläche, Rückenlehne und der Armlehnen aus weichem Kunstleder
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Sitz, Rückenlehne und Armlehnen mit extrem üppiger Komfort-Softpolsterung (Wohnzimmerfeeling)
  • Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • Elegante Absteppungen, die die Ergonomie des Körpers stützen
  • Bequemer Muldensitz mit ausgepolsterter Sitzvorderkante
  • Knie-Wippmechanik mit extra großem Winkel, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar, in Grundstellung arretierbar
  • Inklusive Stahlarmlehnen, verchromt - mit gepolsterten Armauflagen
  • Designer-Aluminium-Fußkreuz, poliert - mit Designer-Blende aus schwarzem Kunfstoff
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
51 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
53 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
80 cm
Armlehnenhöhe:
26 cm
Belastbar bis:
130
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
140 cm
Breite:
63 cm
Tiefe:
52 cm
Abmessungen (H x B x T):
140 x 63 x 52 cm
Produktgewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,94*
€ 368,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,22*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,28*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,62*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,89*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,45*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.