Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Reduziert Schreibtisch TECNO höhenverstellbar Milch-Glas


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-601030
Hersteller:
     hjh OFFICE
Herst.-Nr.:
     601030
EAN/GTIN:
     4260182540114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
ergonomischer Schreibtisch
Glas-Tisch
Glasschreibtisch
So cool kann Schule sein!
- Jugend-Schreibtisch mit getemperten Sicherheitsglas, glasgrüne, von unten sandgestrahlte Milchglas-Oberfläche
- Höhenverstellung mittels Kurbel
- Standfüße und Streben aus extra robustem, lackiertem Metallrohr
- Alle Verbindungsteile aus bruchsicherem Kunststoff
- Absolut passgenaue Verarbeitung
- Sicherheitsstandfuss, Fussteller drehbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Altersempfehlung: ca. 13 - 18 Jahre


Artikelspezifikationen
Hersteller : hjh OFFICE
Material: getempertes Sicherheitsglas
Farbe: Milch-Glas
Abmessungen (H x B x T): 68-82,5 x 120 x 74 cm
Gewicht: 23.5 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie: 24 Monate
Weitere Informationen:
Höhe (min):
680 mm
Höhe (max):
825 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
740 mm
Farbe:
Milch-Glas
Gewicht:
23.5 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Kinderschreibtisch, Schreibtisch, Schülerschreibtisch, glas schreibtisch schwarz, büroschreibtisch glas, büroschreibtisch weiß, kinderzimmer, jugendzimmer, einschulung, verstellbar, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,01*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 167,01* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 193,42*
€ 230,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 173,09*
€ 205,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 167,01*
€ 198,74
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG