Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel VILLA 20 Nappaleder braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600924
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600924
EAN/GTIN:
     4260182550557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
VILLA 20 - Designerstuhl mit maximalem Komfort!
VILLA 20 - ein repräsentativer Premium-Lederbürostuhl in exklusivem und zeitlosem Design. Allen voran die Synchronmechanik: Sie kombiniert die Rückwärtsbewegung der Rückenlehne mit der Neigung der Sitzfläche. Die dicke Polsterung sorgt für einen angenehmen Sitzkomfort. Die Polsterung ist doppellagig, und somit äußerst üppig und wirkt durch das gesteppte Muster und dem Design-Element Reißverschluß sehr edel. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung lässt hier keine Wünsche offen. Der moderne Designer-Stuhl VILLA 20 überzeugt durch Optik, Qualität und erstklassigem Sitzgefühl.
  • Formschönes Design aus feinstem Nappaleder
  • Mit üppiger, doppellagiger Polsterung in aufwändig gestepptem Muster
  • Alle Teile sind sehr hochwertig und stabil gefertigt
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, mit großem Öffnungswinkel von Sitz- und Rückenlehne
  • Hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze
  • Formschöne Armlehnen (verchromt) mit abnehmbarer Lederauflage
  • Extra großes Designer-Fußkreuz Aluminium, poliert
  • Der Reißverschluss dient nur zur Dekoration - der Bezug lässt sich nicht abnehmen
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Braun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Leder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
130.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
130.0 x 60.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
1
Frei Haus
ab € 384,78*
€ 456,10*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 419,95*
€ 497,75*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,10*
€ 542,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,33*
€ 539,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,61*
€ 529,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,47*
€ 511,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,22*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,28*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,62*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,89*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,45*
Ähnlich
HJH Office
600921
ab € 229,16*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.