Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

REDUZIERT Bürostuhl / Chefsessel BARBERA 20 Kunstleder beige


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Artikel-Nr.:
     982-600620
Hersteller:
     hjh OFFICE
Herst.-Nr.:
     600620
EAN/GTIN:
     4260182540206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Chefdrehsessel
Chefsessel
Top-Design zum Spitzenpreis!
- Profi-Chefsessel in Top-Qualität
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift und Tiefenfederung
- Hohe Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
- Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert, breite Ausführung für hohe Standsicherheit
- Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen. Dadurch rollt der Stuhl solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar.
- Verchromte Designarmlehnen


Artikelspezifikationen
Hersteller : hjh OFFICE
Bezug: Kunstleder (PU)
Farbe: beige
Sitzhöhe: 46 - 58 cm
Sitzbreite: 50 cm
Sitztiefe: 47 cm
Rückenlehnenhöhe: 74 cmKopfstütze: (Integriert in Rückenlehne)Armlehnen: Inkl. Armlehne
Rollen: 11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Maximal belastbar bis: 120 kg
Gewicht: 22 kg
Zustand: fabrikneu und originalverpackt

Hersteller : garantie: 24 Monate

Weitere Informationen:
Bezugmaterial:
Kunstleder (PU)
Farbe:
beige
min.Sitzhöhe:
460 mm
max.Sitzhöhe:
580 mm
Sitzbreite:
500 mm
min.Rückenlehnenhöhe:
740 mm
Rollen:
11 mm x 50 mm für Teppichböden (inklusive)
Belastbar bis:
120 kg
min.Körpergröße:
165 cm
max.Körpergröße:
195 cm
Gewicht:
22 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Dreh Stuhl, Drehsessel, Drehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, chefsessel weiss, bürodrehstuhl mit armlehnen, bürostuhl beige, drehstuhl, bürostuhl, wippmechanik, synchronmechanik, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,84*
  
Preis gilt ab 20 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 147,84* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 175,41*
€ 208,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 159,19*
€ 189,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 151,52*
€ 180,31
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 147,84*
€ 175,93
pro Kartonage
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG