Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel FREMONDO 10 Leder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel FREMONDO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel FREMONDO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel FREMONDO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel FREMONDO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel FREMONDO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel FREMONDO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel FREMONDO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600350
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600350
EAN/GTIN:
     4260284081935
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
FREMONDO 10 - Hochwertigste Verarbeitung zum Spitzenpreis!
Stilvolle Eleganz, hochwertige Verarbeitung und robuste Technik - kaum ein Stuhl vereint diese Eigenschaften so gekonnt wie der Chefsessel FREMONDO 10. Und das zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis! Die geschwungenen Armlehnen aus poliertem Aluminium, die genau verarbeiteten Nähte im hochwertigen Echtlederbezug, das Designer-Fußkreuz oder die gekonnte Linienführung - der FREMONDO 10 wertet mit seiner Optik jedes Büro auf. Dazu kommt die hochwertige, robuste Relax-Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel. Die angenehm straffe Polsterung sorgt für höchsten Sitzkomfort.
  • Profi-Chefsessel in Top-Qualität
  • Zeitlos elegantes Design
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • 6-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik
  • Hohe, ergonomische Rückenlehne, angenehm gepolstert
  • Geschwungene Design-Armlehnen aus poliertem Aluminium
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Bezug aus echtem Leder, Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.

Artikelspezifikationen

Hersteller: hjh OFFICE
Bezug: Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe: Schwarz
Armlehnen Hinweis: mit Armlehnen
Rollen Hinweis: inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand: fabrikneu und originalverpackt
Material: Leder
Sitzhöhe: 49 cm
Sitzhöhe bis: 59 cm
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 49 cm
Rückenlehnenhöhe: 64 cm
Armlehnenhöhe: 24 cm
Belastbar bis: 120
Körpergröße: 160 cm
Körpergröße bis: 190 cm
Höhe: 123 cm
Breite: 58 cm
Tiefe: 49 cm
Abmessungen (H x B x T): 123 x 58 x 49 cm
Produktgewicht: 21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,17*
  
Preis gilt ab 5 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 350,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 377,03*
€ 448,67
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 374,78*
€ 445,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 350,17*
€ 416,70
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 24,50*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.