Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel BAROLO 10 Leder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel BAROLO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BAROLO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BAROLO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BAROLO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BAROLO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BAROLO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel BAROLO 10 Leder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600300
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600300
EAN/GTIN:
     4260182537060
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
Top-Design zum Spitzenpreis!
  • Profi-Chefsessel in Top-Qualität
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Knie-Wippmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert (Durchmesser 68 cm)
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Verchromte Armlehnen mit Lederauflage
  • Bezug aus echtem Leder, Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.

Artikelspezifikationen

Hersteller: hjh OFFICE
Bezug: Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe: Schwarz
Armlehnen Hinweis: mit Armlehnen
Rollen Hinweis: inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand: fabrikneu und originalverpackt
Material: Leder
Sitzhöhe: 49 cm
Sitzhöhe bis: 61 cm
Sitzbreite: 50 cm
Sitztiefe: 50 cm
Rückenlehnenhöhe: 54 cm
Belastbar bis: 120
Körpergröße: 165 cm
Körpergröße bis: 190 cm
Höhe: 115 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 50 cm
Abmessungen (H x B x T): 115 x 60 x 50 cm
Produktgewicht: 20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,94*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 253,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 281,02*
€ 334,41
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 277,33*
€ 330,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 263,61*
€ 313,70
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 253,94*
€ 302,19
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
600201
ab € 220,67*
Ähnlich
HJH Office
660505
ab € 207,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.