Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Freischwinger / Stuhl Feinleder BAROLO V schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600201
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600201
EAN/GTIN:
     4260284080310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
BAROLO V - Luxus Freischwinger enorm günstig!
Der Besucherstuhl BAROLO V passt sowohl ins Chefzimmer, sowie in den Konferenz- und Warteraum. Dieser zeitlos elegante Stuhl im minimalistischen Design besticht durch Eleganz und Funktion, sowie der hochwertigen Verarbeitung - bei uns zum Schnäppchenpreis.
  • Dicke, bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Formschöne Armlehnen mit Lederauflage
  • Stabiles Fußgestell aus poliertem Aluminium mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Leder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
101 cm
Breite:
60 cm
Tiefe:
49 cm
Abmessungen (H x B x T):
101 x 60 x 49 cm
Produktgewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,31*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 200,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 248,79*
€ 296,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 244,42*
€ 290,86
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 233,64*
€ 278,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 230,87*
€ 274,74
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 200,31*
€ 238,37
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,55*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.