Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GlasTüren BETA 410G 5 OH Silber


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     982-410G_S
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     V410G/S
EAN/GTIN:
     4032062014325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Vorbautür
So schön ist die Konzentration auf das WesentlicheDurch die große Farbauswahl der Baureihe BASIC 4 bietet diese eine vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Glasfront in Rahmenbauweise Silber MATERIAL:
- Rahmen aus folienummantelter MDF-Platte 19/16 mm dick (silberfarben)
- Einscheiben Sicherheitsglas(ESG) satiniert, 3 mm
 BESCHLÄGE:
- Hochwertige Ganzmetallscharniere
- 110 Grad Öffnungswinkel
- dreidimensional verstellbar
- Schnellmontageausführung (Aufklippstechnik)
- Ganzmetallgriff, Durchmesser 10 mm, Länge ca. 335 mm (Bohrabstand 288 mm)
 MONTAGE:
- Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt.
- Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich.
 KOMBATIBEL:
- Regal - Korpus BASIC 4000 5 OH
Mehr Information: Produktblatt BETA


Artikelspezifikationen
Hersteller : : Hammerbacher GmbH
Material : Rahmen aus folienummantelter MDF-Platte 19/16 mm dick (silberfarben)
Farbe : silber
Abmessungen (H x B x T) : 188 x 40 x 1,9 cm
Gewicht : 5 kg
Zustand : fabrikneu und originalverpackt

Garantie : 24 Monate
Weitere Informationen:
Höhe (min):
1880 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
19 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
5 kg
Garantie:
24 Monate
Weitere Suchbegriffe: pc-tisch, schreibtisch, computertisch, konferenztisch, profi
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,45*
ab € 118,56*
€ 133,72*
8 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 144,88*
10 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,02*
€ 151,71*
Lager 982
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 129,47*
€ 153,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 161,51*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 153,49*
€ 182,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 142,01*
€ 168,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 133,25*
€ 158,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 129,47*
€ 154,07
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 129,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG