Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KG-Rohr SN8 DN 150, 3 m lang Vollwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG-Rohr SN8 DN 150, 3 m lang Vollwand
KG-Rohr SN8 DN 150, 3 m lang Vollwand
Artikel-Nr.:
     981-KGRSN81530VW
Hersteller:
     Alphacan Omniplast
Herst.-Nr.:
     650058
EAN/GTIN:
     4035258600197
Suchbegriffe:
KG-Rohr
Kgrohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Außendurchmesser 1 160mm, Wandstärke (s1) 4,7mm, Baulänge 3000mm, Muffenlänge (t) 86mm, äußerste Durchmesser (D) 184mm, Rohrmuffe Steckmuffe mit eingelegtem Dichtring, DIN EN 1401, Farbe Orange/Braun RAL 8023, Werkstoff verstärktes PVC-U (Emodul >4000N/mm2), Verlegung DIN EN 1610 ATV A 139, Verkehrslast SLW 60 mit Überdeckungshöhen von 0,5m bis > 8,0m, Dichtigkeit BL-Sicherheitsdichtsystem dicht bis 2,4bar bei gleichzeitiger Abwinklung (4') oder Verformung (20%Spitzende, 10% Muffe), Eigenschaften Nachgewiesenes Langzeitverhalten, Wurzelfestigkeit, Abriebsfestigkeit und Eignung für Hochdruckspülung, Zulassung Zulassungsbescheid Z-42.1-263 des Dibt. Geprüfte Anforderungen nach DIN EN 13476-1, DIN 16961 - Teile 1 und 2, DIN V 19534 - Teil 2, DIN EN 19566 - Teile 1 und 2 und E DIN 19568-100
Weitere Suchbegriffe: PVCRohr, Steckmuffe, steckmuffe pe, KG Rohr SN8 Vollwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KG-Rohr SN8 DN 100, 3 m lang Vollwand
Alphacan Omniplast
ab € 13,90*
Ähnlich
KG-Rohr SN8 DN 150, 3 m lang
Alphacan Omniplast
686203
ab € 20,89*
Ähnlich
KG-Rohr SN8 DN 150, 5 m lang
Alphacan Omniplast
686205
ab € 32,58*
Ähnlich
KG-Rohr SN8 DN 150, 5 m lang Vollwand
Alphacan Omniplast
650059
ab € 42,24*
Ähnlich
KG-Rohr SN8 DN 200, 3 m lang
Alphacan Omniplast
686303
ab € 32,58*
Ähnlich
KG-Rohr SN8 DN 200, 3 m lang Vollwand
Alphacan Omniplast
650069
ab € 43,08*
Ähnlich
KG-Rohr SN8 DN 200, 5 m lang
Alphacan Omniplast
686305
ab € 49,77*
Ähnlich
KG-Rohr SN8 DN 200, 5 m lang Vollwand
Alphacan Omniplast
650070
ab € 70,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG