Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Thermohose "Dallas" dunkelgrau Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-94951_056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5226-846dklgra
EAN/GTIN:
     4024624250432
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Stretch-Hose
Stretchhose
mit Thermolite-Futter, für die kühlen Tage. Speichert Wärme in Hohlfasern, reguliert Wärme, ist atmungsaktiv und transportiert Feuchtigkeit nach außen. Besonders bequem dank Stretch-Gewebe und Comfort-Bund (mindestens 4 cm dehnbar). Bügelleicht, Ohne Gürtel. Material: 80% Baumwolle, 18% Polyamid und 2% Elasthan. Innenfutter: 100% Polyester. Waschbar bis 40 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Größe:
56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5226-846dklgra
ab € 55,98*
Ähnlich
k.A.
5226-846dklgra
ab € 59,16*
Ähnlich
k.A.
5226-846dklgra
ab € 55,98*
Ähnlich
k.A.
5226-846dklgra
ab € 55,98*
Ähnlich
k.A.
5226-846dklgra
ab € 55,98*
Ähnlich
k.A.
5226-846dklgra
ab € 59,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG