Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeits-Clog "Föhr" schwarz Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     980-92380_040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     48505 schwarz
EAN/GTIN:
     4050867081854
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clogs mit fersenriemen
Mit Stahlkappe. Obermaterial Leder. Verstellbarer Fersenriemen, lederbezogenes Wörishofener Naturform-Fußbett und Luftpolstersohle. Rutschhemmende Laufsohle. Gewicht: 400 g/Gr. 42.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: antirutsch-clogs, clogs schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 40,38*
€ 48,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,82*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,99*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,99*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,80*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,88*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,99*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,84*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,82*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,90*
Ähnlich
k.A.
48505 schwarz
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG